特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去
トラスコ品番818-3556
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)305
接続口径ホース用プラグΦ10
質量(kg)5.2
高さ(mm)355
奥行(mm)305
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
有効内容量(L)18
処理後油分濃度(ppm)5以下
適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
関連キーワード