ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。
接続口径Rc1/4
全長(mm)64
質量(g)80
ねじの種類Rc
外径(Φmm)32
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
外径(Φmm)32
全長(mm)115
質量(g)160
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)0~60
精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。
全長(mm)93
質量(kg)0.2
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)128
質量(kg)0.3
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1
トラスコ品番354-3285
全長(mm)156
質量(kg)0.2
取付方式ブラケット(別売)
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)
ろ過度(μm)5
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
圧力計なし
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
関連キーワード