2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番439-9102 長さ(mm)45 幅(mm)105 接続口径Rc1/4 高さ(mm)73 質量(g)820 電源(V)AC200 有効断面積(mm2)8.3 使用圧力1.3×10-6)Pa~2.0×105Pa 流体温度(℃)0~50(凍結なきこと) 遅延時間約1~8sec
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に 長さ(mm)45 幅(mm)105 切換方式常時開 高さ(mm)73 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2 作動方式直動形 使用流体空気/ガス 配管接続口径Rc1/8
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)