カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,126)
  • CKD(497)
  • コガネイ(239)
  • エスコ(145)
  • ベン(105)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • カクダイ(36)
  • ParkerTAIYO(34)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(34)
  • 大阪ジャッキ製作所(25)
  • ヨシタケ(25)
  • FMバルブ製作所(19)
  • ダイキン工業(16)
  • フロン工業(13)
  • ミナミサワ(13)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • Burkert(ビュルケルト)(12)
  • アズワン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電動電磁弁」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ日本精器
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
ポート数5バルブ形式2位置シングルソレノイド寸法d1(mm)24配管口径Rc3/8
直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
ポート数2幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)日本精器
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型の4方向電磁弁です。
ポート数4質量(kg)0.08使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ日本精器
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に長さ(mm)45幅(mm)105切換方式常時開高さ(mm)73ポート数2使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2作動方式直動形使用流体空気/ガス配管接続口径Rc1/8
サイレンサ 日本精器サイレンサ日本精器(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様日本精器
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
ポート数5仕様パイロット式種類電磁弁
BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様日本精器
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
仕様パイロット式種類電磁弁ポート数5
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ日本精器
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ポート数4切換方式4方向単動使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ 日本精器3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ日本精器
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ポート数3切換方式3方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ 日本精器3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ日本精器
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3切換方式3方向単動使用圧力範囲(MPa)0~0.8位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ日本精器
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時開使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ日本精器
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ 日本精器2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ日本精器
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
切換方式2方向単動常時閉ポート数2位置数2作動方式パイロット形
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ日本精器
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
4方向電磁弁 7Vシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Vシリーズ日本精器
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式4方向バルブ形式シングルソレノイド
4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器3方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
4方向電磁弁 76シリーズ 日本精器4方向電磁弁 76シリーズ日本精器
31,980税込35,178
1個ほか
翌日出荷から16日以内出荷
堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
2方向電磁弁 717シリーズ 日本精器2方向電磁弁 717シリーズ日本精器
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
2方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器2方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
4方向電磁弁 日本精器4方向電磁弁日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数4位置数2作動方式パイロット形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら