7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポート数2 切換方式2方向単動常時閉 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポート数3 切換方式3方向単動常時閉 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/8
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

小型の4方向電磁弁です。
ポート数4 質量(kg)0.08 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 有効断面積(mm2)3.8 使用流体空気 流体温度(℃)5~50 配管接続口径M5
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 有効断面積(mm2)3.8 使用流体空気 流体温度(℃)5~50 配管接続口径M5
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)