AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉
質量(g)400
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
有効断面積(mm2)2.5
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5
切換方式2方向単動常時閉
質量(g)400
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
ポート数2
切換方式2方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
ポート数3
切換方式3方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
ポート数5
作動方式パイロット形
使用流体空気
小型の4方向電磁弁です。
ポート数4
質量(kg)0.08
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
有効断面積(mm2)3.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~50
配管接続口径M5
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
有効断面積(mm2)3.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~50
配管接続口径M5
ポート数5
仕様パイロット式
種類電磁弁
関連キーワード