カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 汎用圧力計(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • 圧力計・表示器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~1(1)
  • 0~1.5(1)
外径(Φmm)
  • 50(2)
測定流体
  • 気体(2)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4(2)
ケース形状
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(2)
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(15)
  • 右下精器製造(187)
  • TOKO(東洋計器興業)(39)
  • 山本計器(14)
  • 第一計器(175)
  • 長野計器(1,149)
  • SMC(44)
  • イチネンTASCO(40)
  • TRUSCO(7)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(12)
  • 旭計器工業(318)
  • エスコ(203)
  • 高島計器(77)
  • NKS(73)
  • 岡野製作所(39)
  • I-VALUE(34)
  • フジトク(33)
  • アズワン(23)
  • ULVAC(アルバック)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aturyokukei」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計50mm1/4 1.5MPa 日本精器

    圧力計50mm1/4 1.5MPa

    日本精器(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ブルドン管式の汎用的圧力計です。
    トラスコ品番758-4024適合機種BN-3R01H1ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)70種類汎用圧力計接続ねじR1/4測定流体空気表示板径(Φmm)50圧力レンジ(MPa)0~1.5
  • 圧力計 日本精器

    圧力計

    日本精器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    測定流体圧縮空気種類汎用圧力計圧力レンジ(MPa)0~1
  • デジタル圧力計 日本精器

    デジタル圧力計

    日本精器(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
    トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
  • 圧力計 日本精器

    圧力計

    日本精器(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途各種レギュレーター用使用圧力(MPa)0~1使用流体空気