カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- 日本精器
- SMC(87)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- INAX(LIXIL)(19)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- タカチ電機工業(6)
- HydraForce(6)
- エスコ(4)
- コフロック(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アズワン(2)
- パイロット(2)
- ホンダ(2)
- 水本機械製作所(2)
- 神保電器(2)
- ホシモト(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「bn-23」の検索結果

ルブリケータ BN-23T5
日本精器(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
ルブリケータ BN-2301A
日本精器(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
ルブリケータ
日本精器¥4,598税込¥5,0581個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
ツインガイドシリンダ
日本精器¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63
日本精器¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32
日本精器¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20
日本精器¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80
日本精器¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50
日本精器¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40
日本精器¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
ツインガイドシリンダ リニアブッシュ
日本精器¥25,980~税込¥28,578~1本15日以内出荷強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。用途ワークのストッパー、リフト、プッシュ等ロッドに横荷重が受ける場合、又は、ロッドが回転してはならない用途に最適です。使用圧力(MPa)0~1.0口径(Φmm)シリンダ:25動作方式複動型
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ
日本精器¥27,980~税込¥30,778~1個17日以内出荷ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気