カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(2)
  • SMC(693)
  • 住友電工ハードメタル(98)
  • INAX(LIXIL)(42)
  • ParkerTAIYO(39)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • 昭和コーポレーション(26)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • タカチ電機工業(10)
  • エスコ(9)
  • セイコー(SEIKO)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • CKD(6)
  • パイロット(6)
  • イスカル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn20」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(16件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
  • サイレンサ(空気用) 日本精器

    サイレンサ(空気用)

    日本精器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)232質量(g)1200取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • サイレンサ 日本精器

    サイレンサ

    日本精器(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
    使用流体空気
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • 圧力計 日本精器

    圧力計

    日本精器(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途各種レギュレーター用使用圧力(MPa)0~1使用流体空気
  • フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器

    フロースイッチ(BN-13シリーズ)

    日本精器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
    用途冷却水が流れる時に信号をだします
  • 高圧ラインチェック弁 日本精器

    高圧ラインチェック弁

    日本精器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
  • 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

    日本精器
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
  • ラインチェック弁 日本精器

    ラインチェック弁

    日本精器
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)-10~70
  • 手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ) 日本精器

    手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)

    日本精器
    43,900税込48,290
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
    ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
  • ツインガイドシリンダ 日本精器

    ツインガイドシリンダ

    日本精器
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
    仕様小型ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
  • ツインガイドシリンダ 日本精器

    ツインガイドシリンダ

    日本精器
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
    仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
  • 4方向電磁弁 20A AC200V 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 20A AC200V 76シリーズ

    日本精器
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2084型式シングル電圧(V)AC200有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
  • F・R・Lユニット 日本精器

    F・R・Lユニット

    日本精器
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    仕様F・R・Lユニットねじの種類Rc使用流体空気
  • 4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ

    日本精器
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
  • AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器

    AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20

    日本精器
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
  • AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器

    AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20

    日本精器
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
  • AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20 日本精器

    AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20

    日本精器
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
  • AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ20 日本精器

    AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ20

    日本精器
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
  • ツインガイドシリンダ リニアブッシュ 日本精器

    ツインガイドシリンダ リニアブッシュ

    日本精器
    25,980税込28,578
    1本
    15日以内出荷
    強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
    用途ワークのストッパー、リフト、プッシュ等ロッドに横荷重が受ける場合、又は、ロッドが回転してはならない用途に最適です。使用圧力(MPa)0~1.0口径(Φmm)シリンダ:25動作方式複動型
  • 2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ

    日本精器
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
  • AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ20 日本精器

    AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ20

    日本精器
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
  • 2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ

    日本精器
    45,980税込50,578
    1個
    25日以内出荷
    有効断面積の大きな、フランジタイプの真空用バルブです。
    用途真空回路用のON-OFFバルブに。トラスコ品番262-9915電圧(V)AC200有効断面積(mm2)130方向2方向口径Rc3/4