4方向電磁弁 20A AC200V 76シリーズ
堅牢で長寿命です。
有効断面積が大きいです。
保守点検が簡単です。
- 用途
- 複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。
- トラスコ品番
- 226-2084
- 型式
- シングル
- 電圧(V)
- AC200
- 有効断面積(mm2)
- 90
- 使用圧力(MPa)
- 0.15~0.8
- 方向
- 4方向
- 配管口径(Rc)
- ’3/4
- 内容量
- 1個
注意
※沖縄・離島は別途。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ




















