こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)1.1
呼び径15A
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
周囲温度(℃)5~60
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径Rc1/2
出口ねじの種類G
出口管接続口径G1/4
特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去
トラスコ品番818-3556
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)305
接続口径ホース用プラグΦ10
質量(kg)5.2
高さ(mm)355
奥行(mm)305
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
有効内容量(L)18
処理後油分濃度(ppm)5以下
適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
関連キーワード