「iso-vg32」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。
レギュレータの後にセットします。
金属ボトルを標準装備です。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)195
質量(kg)0.55
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
貯油量(mL)200
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0
質量(kg)1.9
全幅(mm)230
全高(mm)224
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトルを標準装備。
圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0
付属品ブラケット
質量(kg)1.5
全幅(mm)152
全高(mm)244
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ドレン方式(排出)マニュアル
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード