FRLユニット日本精器当日出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトルを標準装備。
圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付