カテゴリ

  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ALPINE
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • エッシェンバッハ(4)
  • カシオ計算機(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2025p」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.0型WVGA 後席モニター ALPINE9.0型WVGA 後席モニターALPINE
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
9.0型WSVGA天吊りタイプの後席モニターです。本体色は黒。入力はRCA映像入力となります。
画面サイズ9.0型ワイド電源(V)DC14.4(DC11~16)付属品液晶モニター、リモコン(UE-3100P)、モニターケーブル、クッション×1、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、取扱説明書、保証書ブラック方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)有効画素数99.9%以上照明LED解像度800×480画質WVGA画素数1152000開閉角度(°)175動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))121.1×198×227.5
プラズマクラスター技術搭載 9.0型WXGA 後席モニター ALPINEプラズマクラスター技術搭載 9.0型WXGA 後席モニターALPINE
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の9.0型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ9型ワイド電源(V)DC14.4(DC11~16)付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書ブラック方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)有効画素数99.9%以上照明LED解像度1280×720画質WXGA画素数2764800開閉角度(°)175動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))108×201.6×242.5
プラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA 後席モニター ALPINEプラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA 後席モニターALPINE
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ12.8型ワイド電源(V)DC14.4(DC11~16)付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書ブラック方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)有効画素数99.9%以上照明LED解像度1280×720画質WXGA画素数2764800開閉角度(°)173.5動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
プラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA 後席モニター(アルファード/ヴェルファイア専用) ALPINEプラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA 後席モニター(アルファード/ヴェルファイア専用)ALPINE
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。また、30系アルファード/ヴェルファイア専用に加飾仕様となっております。
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書ブラック電源(V)DC14.4(DC11~16)方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)有効画素数99.9%以上照明LED解像度1280×720画面サイズ12.8型ワイド画質WXGA画素数2764800開閉角度(°)173.5動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
cr1025特集