カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALPINE
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 槌屋ヤック(3)
- 三菱電機(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- FURUNO(2)
- DENSO(デンソー)(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ストリート(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- Siretta(1)
- トヨタ部品大阪共販(1)
「etc2.0 24v」の検索結果

ETC2.0車載器
ALPINE¥38,880税込¥42,7681個7日以内出荷アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85