カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- 制御機器(37)
- カー用品(20)
- バッテリー・電装(11)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- バイク部品(4)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 工進(61)
- SIEMENS(16)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- マルエヌ(3)
- 槌屋ヤック(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- omron(オムロン)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- JTC(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- FURUNO(2)
- FINDER(2)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- ロバートショウ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「etc 24v」の検索結果

アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
音声タイプ ETC車載器
FURUNO(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
音声タイプ ETC車載器
FURUNO(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
ETCユニット
Pioneer(パイオニア)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
ETC2.0ユニット
Pioneer(パイオニア)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5
T`Z ETC車載器
トヨタ部品大阪共販¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷使いやすいボタン配置。わかりやすいLED表示。安心の音声アナウンス。選べるアンテナ取付位置。使用温度範囲(℃)-30~+85電源DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下方式(告知)音声・ブザー/LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アンテナ)32.4×32.4×12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
ETC2.0
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
ETC車載器
DENSO(デンソー)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。 ETCカード有効期限通知機能。 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能。 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能。 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能。 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認。 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内。 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】。 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。 ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。 クリーニングカード使用の発話機能追加。 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
スズキ系用 ETC取付基台
槌屋ヤック(12件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
トヨタ系用ETC取付基台
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
ETC2.0車載器
ALPINE¥38,880税込¥42,7681個7日以内出荷アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
電磁クラッチクミ (24V)
工進¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番MFC-50S-A3(24V)など部品番号9805801
3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
5V 電磁クラッチクミ (24V)
工進¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番MFC-50SX-AAA-1など部品番号9806101
24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式)
YARD FORCE(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001セット3日以内出荷厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍! 軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機! 姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減! 家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場! 新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。 刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。 保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に 壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に コンクリの細い隙間の雑草に etcセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200耕運幅(mm)23
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 。センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップのセットアップ 。ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 。摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 。シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4Xモデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップ設定 。シングルステージおよびツーステージモデルあり 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4X対応モデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
トヨタ系用ETC取付基台2
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
ETC/DSRCクリーナー
ストリート(20件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V
工進¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)5電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
DCパワープラグmini A×2
SEIWA(セイワ)(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series
FINDER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーヒューズ 平型用
(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
平型ヒューズ 低背 電源取出し用
(112件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。販売区分業務用
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用
(126件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
平型ヒューズ 電源取出し用
(64件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に付属品カーボンブラシ 1セット仕様油専用質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ
工進(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水の移送に
海水用モーターポンプ MFシリーズ
工進¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から3日以内出荷甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台ほか当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ






































![ETCポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08526175-141015-02.jpg)