「hce-c2500fd」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態マルチビュー
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)DC6(5~9)
消費電力(W)1.1(6V)
ケーブル長(m)3
コード長さ(m)1
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)
解像度水平:330TV本以上(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
一部トヨタ車において、プリワイヤーを使用し、アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態フロントビュー
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品カメラ、ナンバーブラケット、ダイレクト接続ケーブル、カメラ取付ねじ×2、バンドクランプ×10、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)56(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)DC6(5~9)
消費電力(W)1.1(6V)
ケーブル長(m)2
コード長さ(m)1.5
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)
解像度水平:330TV本以上(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード