「けれん」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)25.4
ストローク(mm)23
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)0.6
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に
無負荷打撃数(min-1)4000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
関連キーワード