54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業フラックスハンマ
小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)5000 トラスコ品番344-8738 全長(mm)200 質量(kg)0.88 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

適合NBH-400用 4Kスムージングツール トラスコ品番753-3179 全長(mm)110 質量(g)170
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ワンパンチハンマ
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業フラックスハンマ 超小型 30493
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。 付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル トラスコ品番390-4663 全長(mm)162 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.11 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(min-1)6000 打撃数(min-1)6000
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000 ストローク(mm)(ピストン)10 全長(mm)341 質量(kg)3.2 全高(mm)86 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.55 ピストン径(Φmm)22 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
57,980 税込63,778
欠品中

日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500 ストローク(mm)(ピストン)15 全長(mm)490 質量(kg)2.1 全高(mm)100 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.4 ピストン径(Φmm)30 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適 全長(mm)435 質量(kg)14.6 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.85 シャンク寸法25.4mm アンビルP式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 軸心より側面まで(mm)61.5 能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27 ホース取付口Rc1/2
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適 全長(mm)575 質量(kg)16 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.85 アンビル(mm)ロングアンビル長:150 シャンク寸法25.4mm アンビルP式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 軸心より側面まで(mm)61.5 能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27 ホース取付口Rc1/2
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)1800 トラスコ品番855-5051 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)386 タイプクラッチハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ
ツーハンマインパクトレンチは、1回転で2打撃与えるため、高能率かつ締め付け取り外しがなめらかであらゆる産業でもっとも一般的に使用されています。 標準ボルト径16mm(NW-14H)までのツーハンマインパクトレンチは、Tレンチとして、小型軽量で、立ち上がり能力を大幅に改善し、 生産ラインに適した非常に使いやすいレンチとして開発した製品です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 全長(mm)386 質量(kg)9.6 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.45 シャンク寸法19.05 軸心より側面まで(mm)30 能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 調整方式4段階
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ
ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 全長(mm)281 質量(kg)9.2 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.3 シャンク寸法25.4 軸心より側面まで(mm)50 能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 調整方式4段階
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 全長(mm)637 質量(kg)52.5 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m3/min)1.5 シャンク寸法44.5 軸心より側面まで(mm)95 能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56 取付ネジ径(ホース口径)G1
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ 25853
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。 トラスコ品番385-3014 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)388 質量(kg)9.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 最大締付トルク(N・m)1400 排気口後方 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)36 ホース取付口Rc3/8 ハンマータイプシングルハンマー
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ 20154
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)650 トラスコ品番816-0142 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)339 タイプツーハンマ式 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.05 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 トラスコ品番753-4159 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)169 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
質量(kg)2.5 ボルトサイズ()内は高力16mm(14mm) シャンク寸法12.7mm 能力ボルト径標準 16mm 高力 14mm トラスコ品番221-1882
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 トラスコ品番753-4272 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)463 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.9 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番753-4302 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)152 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4256 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)383 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4221 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)383 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 トラスコ品番753-4167 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)196 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)160 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 トラスコ品番753-4345 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)165 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4230 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)399 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
109,800 税込120,780
欠品中

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 トラスコ品番753-4311 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)163 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番753-4329 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)720 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4205 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)346 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)20 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4183 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)318 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷

打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4361 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)276 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方 ハンマータイプクラッチハンマー
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK ビシャン 30400
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に 無負荷打撃数(min-1)2500 トラスコ品番753-3845 セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2 材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼 全高(mm)210 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口Rc3/8 給気圧力(MPa)0.6
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm) ストローク(mm)ピストン:155 全長(mm)540 質量(kg)21.2 ホース内径(Φmm)19 取付ねじホース口径:1(G) 空気消費量(m3/min)1.8 ピストン径(Φmm)48 打撃数(min-1)1100
1台
59,900 税込65,890
3日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3691 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)435 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)22 打撃径(Φmm)50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3608 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)337 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 ピストン径(Φmm)18 打撃径(Φmm)40
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3705 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)390 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)18 打撃径(Φmm)40
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

日本ニューマチック工業コンクリートブレーカー
より軽く、より静かに、より振動を少なく・・・使う身になって作られたNPKのコンクリートブレーカ
打撃数(min-1)950 ストローク(mm)150 全長(mm)555 質量(kg)20 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m3/min)1.2 ホース口金取付ねじG1 ピストン径(Φmm)38
1台
64,980 税込71,478
欠品中