用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)25.4
ストローク(mm)23
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)0.6
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に
無負荷打撃数(min-1)1600
トラスコ品番753-3853
セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.11
推奨ホース径(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状角込
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。
打撃数(min-1)3200
仕様ツーハンマ式
全長(mm)281
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
推奨ホース径(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
小型、軽量で扱いやすいです。
チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
無負荷打撃数(min-1)5000
トラスコ品番344-8738
全長(mm)200
質量(kg)0.88
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状丸込
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。
付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル
トラスコ品番390-4663
全長(mm)162
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.11
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)6000
打撃数(min-1)6000
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。
チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000
ストローク(mm)(ピストン)76
全長(mm)339
質量(kg)6.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.5
ピストン径(Φmm)28
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー グリップハンドル付
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
取り付け形状丸込み
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000
ピストン径(Φmm)28
ストローク(mm)ピストン:76
全長(mm)402
質量(kg)6.9
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.6
付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)
ストローク(mm)ピストン:155
全長(mm)540
質量(kg)21.2
ホース内径(Φmm)19
取付ねじホース口径:1(G)
空気消費量(m3/min)1.8
ピストン径(Φmm)48
打撃数(min-1)1100
1台
¥59,900
税込¥65,890
3日以内出荷
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に
無負荷打撃数(min-1)4000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4
その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。
全長(mm)273
無負荷打撃数(min-1)3200
差込口形状丸込み
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。
全長(mm)402
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.6
ホース取付口Rc3/8
無負荷打撃数(min-1)2000
関連キーワード