15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業ダイグラインダー
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。 チャック内径(Φmm)6 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4 排気方向側方 全長(mm)311 質量(kg)1.3 付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用 砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm)9.5 コレットサイズ(mm)6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番336-6740 適合機種NHG-65K 質量(g)75 コレット内径(Φmm)6
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

NHG-65LD NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業 動画あり
日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600 トラスコ品番753-3942 砥石寸法(mm)65×13×9.5
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600 トラスコ品番166-0748 砥石寸法(mm)65×13×9.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6 全長(mm)511 砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番753-4388 セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)174 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台ほか
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NHG-65LD-75 NPK ストレートグラインダ 超ロングタイプ 平型砥石65mm用70427 日本ニューマチック工業 動画あり
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

日本ニューマチック工業2インチアングルグラインダ
握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。 握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-5923 セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm 全長(mm)154.5 出力(W)375 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 使用空気圧力(MPa)0.6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK ダイヤカッタ 10225
薄板の切断に最適です。
用途薄板の切断に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番753-3675 セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個 材質鋳物用アルミニウム合金 厚さ(mm)1.3 全長(mm)298 内径(Φmm)10 外径(Φmm)54 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 空気消費量(m3/min)0.90 ホース取付口Rc3/8 トラスコ品番753-3918 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)405 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK CNSグラインダ 75mm用 10074
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番753-3951 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)328 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 空気消費量(m3/min)1.1 ホース取付口Rc3/8 トラスコ品番753-3926 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)440 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

NHG-100A NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075 日本ニューマチック工業 動画あり
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc3/8 トラスコ品番753-3900 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)366 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷