「エアレンチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)435
質量(kg)14.6
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.85
シャンク寸法25.4mm
アンビルP式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
軸心より側面まで(mm)61.5
能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27
ホース取付口Rc1/2
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
ロングアンビルタイプのモデルです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)575
質量(kg)16
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.85
アンビル(mm)ロングアンビル長:150
シャンク寸法25.4mm
アンビルP式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
軸心より側面まで(mm)61.5
能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27
ホース取付口Rc1/2
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):250●能力標準ボルト径(mm):10●全長(mm):169●質量(kg):0.55●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.32
アズワン品番67-5999-04
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):150●能力標準ボルト径(mm):12●全長(mm):265.4●質量(kg):1.1●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.36
アズワン品番67-5999-05
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)2300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
トラスコ品番753-4299
全長(mm)464
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)48
ホース取付口Rc1/2
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
質量(kg)2.5
ボルトサイズ()内は高力16mm(14mm)
シャンク寸法12.7mm
能力ボルト径標準 16mm 高力 14mm
トラスコ品番221-1882
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
全長(mm)281
質量(kg)9.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.3
シャンク寸法25.4
軸心より側面まで(mm)50
能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
調整方式4段階
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
トラスコ品番753-4345
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
トラスコ品番753-4311
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)163
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
最大締付トルク(N・m)1800
トラスコ品番855-5051
セット内容ホースニップル、六角棒レンチ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)386
タイプクラッチハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)39
ホース取付口Rc3/8
排気方向側方
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)1800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
トラスコ品番753-4272
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)463
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.9
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)39
ホース取付口Rc1/2
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番753-4302
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)152
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
最大締付トルク(N・m)57
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番816-0133
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。
トラスコ品番385-3014
セット内容ホースニップル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)388
質量(kg)9.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
最大締付トルク(N・m)1400
排気口後方
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)36
ホース取付口Rc3/8
ハンマータイプシングルハンマー
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ツーハンマインパクトレンチは、1回転で2打撃与えるため、高能率かつ締め付け取り外しがなめらかであらゆる産業でもっとも一般的に使用されています。
標準ボルト径16mm(NW-14H)までのツーハンマインパクトレンチは、Tレンチとして、小型軽量で、立ち上がり能力を大幅に改善し、
生産ラインに適した非常に使いやすいレンチとして開発した製品です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
全長(mm)386
質量(kg)9.6
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.45
シャンク寸法19.05
軸心より側面まで(mm)30
能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
調整方式4段階
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)1400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
トラスコ品番753-4256
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)383
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.85
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口Rc1/2
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
付属品ホースニップル
トラスコ品番753-4221
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)383
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
トラスコ品番753-4167
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)196
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
トラスコ品番753-4159
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)169
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
1回転で1打撃するので高出力です。
アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
用途緩め作業の多い自動車整備用に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-4175
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)195
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)580
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
付属品ホースニップル
トラスコ品番753-3837
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)386
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-3811
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)364
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.1
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
最大締付トルク(N・m)650
トラスコ品番816-0142
セット内容ホースニップル
材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)339
タイプツーハンマ式
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)19.05
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。
橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200
全長(mm)637
質量(kg)52.5
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m3/min)1.5
シャンク寸法44.5
軸心より側面まで(mm)95
能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56
取付ネジ径(ホース口径)G1
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
トラスコ品番753-4213
セット内容ホースニップル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)390
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)20
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
付属品ホースニップル
トラスコ品番753-4230
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)399
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番753-4329
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
1個
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
仕様(パワー調整)4
トラスコ品番859-5697
全長(mm)325
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.25
軸心より側面まで(mm)41.5
ホース口金取付ねじRc3/8
能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20
シャンクサイズ(mm)19.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
仕様(パワー調整)4
トラスコ品番859-5696
全長(mm)230
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.2
軸心より側面まで(mm)38
ホース口金取付ねじRc1/4
能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16
シャンクサイズ(mm)19.05
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
最大締付トルク(N・m)1260
トラスコ品番816-0132
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)484
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.85
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)標準22 高力18
ホース取付口Rc1/2
排気方向後方
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
最大締付トルク(N・m)640
トラスコ品番816-0131
セット内容ホースニップル
材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)415
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ソケット差込角(mm)19.05
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
付属品ホースニップル
トラスコ品番753-4205
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)346
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)20
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
付属品ホースニップル
トラスコ品番753-4183
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)318
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。
強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。
打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに
最大締付トルク(N・m)1800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
トラスコ品番753-4361
セット内容ホースニップル、六角棒レンチ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)276
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)39
ホース取付口Rc3/8
排気方向側方
ハンマータイプクラッチハンマー
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ