17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK オートチゼラ 30070
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に 無負荷打撃数(min-1)1600 トラスコ品番753-3853 セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.11 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

日本ニューマチック工業オートチゼラ
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。 無負荷打撃数(min-1)1500 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)245 質量(kg)2 付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース) トラスコ品番331-7838
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1本
2,588 税込2,847
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業チッパ(角込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込口形状角込
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ニューマチック工業チッパ
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。 打撃数(min-1)3200 仕様ツーハンマ式 全長(mm)281 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業フラックスハンマ
小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)5000 トラスコ品番344-8738 全長(mm)200 質量(kg)0.88 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込口形状丸込
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ニューマチック工業フラックスハンマ 超小型 30493
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。 付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル トラスコ品番390-4663 全長(mm)162 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.11 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(min-1)6000 打撃数(min-1)6000
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアーチッパ
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000 ストローク(mm)(ピストン)76 全長(mm)339 質量(kg)6.2 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.5 ピストン径(Φmm)28 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000 ピストン径(Φmm)28 ストローク(mm)ピストン:76 全長(mm)402 質量(kg)6.9 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.6 付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm) ストローク(mm)ピストン:155 全長(mm)540 質量(kg)21.2 ホース内径(Φmm)19 取付ねじホース口径:1(G) 空気消費量(m3/min)1.8 ピストン径(Φmm)48 打撃数(min-1)1100
1台
59,900 税込65,890
3日以内出荷

日本ニューマチック工業ニューケレン
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に 無負荷打撃数(min-1)4000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4 その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm)273 無負荷打撃数(min-1)3200 差込口形状丸込み
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

日本ニューマチック工業チッパ (角込み) 防振型
身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。 全長(mm)402 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.6 ホース取付口Rc3/8 無負荷打撃数(min-1)2000
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)