RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.5
排気方向前方排気
質量(kg)0.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
排気方向側方
全長(mm)311
質量(kg)1.3
付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
コレットサイズ(mm)6
関連資料パーツリスト
エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など
仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100
付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚
外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9
本体質量(kg)0.75
本体サイズ(mm)180×157×79
研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100
空気消費量(m3/min)1
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
質量(kg)3.8
全高(mm)187
砥石寸法(mm)180×6×22
ホース内径(Φmm)12.7
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900
空気消費量(m3/min)1.1
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
質量(kg)4.2
全高(mm)189
砥石寸法(mm)230×6×22
ホース内径(Φmm)12.7
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6
全長(mm)511
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。
チャック内径(Φmm)6
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
排気口側方
ホース取付口Rc1/4
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-5923
セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm
全長(mm)154.5
出力(W)375
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
使用空気圧力(MPa)0.6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
トラスコ品番336-6740
適合機種NHG-65K
質量(g)75
コレット内径(Φmm)6
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600
トラスコ品番753-3942
砥石寸法(mm)65×13×9.5
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600
トラスコ品番166-0748
砥石寸法(mm)65×13×9.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
軸付砥石用強力型グラインダー。アルミボディで軽量、高出力仕様です。スポット溶接の修正やバリ取りに。
仕様●チャック内径(mm):6●ホース取付口:Rc1/4●全長(mm):184●排気:前方●無負荷回転数(min^-1):25000●無負荷回転数(rpm):25000●使用空気圧力:0.6MPa●先端工具:軸径6mm(砥石)●原産国:日本●コード番号:364-5579
アズワン品番67-2374-04
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
トラスコ品番816-0168
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに
仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番753-4388
セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)174
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
空気消費量(m3/min)1.1
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3926
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)440
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3900
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)366
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。
トラスコ品番387-1943
全長(mm)178
無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.25
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
薄板の切断に最適です。
用途薄板の切断に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番753-3675
セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個
材質鋳物用アルミニウム合金
厚さ(mm)1.3
全長(mm)298
内径(Φmm)10
外径(Φmm)54
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
空気消費量(m3/min)0.90
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3918
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)405
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番753-3951
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)328
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
関連キーワード