3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業オートチゼラ
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。 無負荷打撃数(min-1)1500 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)245 質量(kg)2 付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース) トラスコ品番331-7838
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK オートチゼラ 30070
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に 無負荷打撃数(min-1)1600 トラスコ品番753-3853 セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.11 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷