振動数(v.p.m)4500
空気消費量(m3/min)0.06
全高(mm)110
トラスコ品番753-3969
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
振動数(v.p.m)9400
空気消費量(m3/min)0.5
全高(mm)111
トラスコ品番753-4116
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
振動数(v.p.m)18000
空気消費量(m3/min)0.15
全高(mm)83
トラスコ品番753-4108
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
質量(kg)18.7
全高(mm)220
ホース内径(Φmm)9.5
空気圧力(MPa)0.4
空気消費量(m3/min)0.39
振動数(min-1)2100
最大外径(mm)170
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
適合ボルト径16
ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
質量(kg)18.6
全高(mm)220
ホース内径(Φmm)9.5
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.66
振動数(min-1)2050
最大外径(mm)170
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
適合ボルト径16
ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
振動数(v.p.m)3500
空気消費量(m3/min)0.08
全高(mm)130
トラスコ品番816-0175
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
関連キーワード