3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。 トラスコ品番321-0880 接続口径Rc3/8 質量(kg)22 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1.3 操作方法引きひもタイプ 巻上速度(m/min)3.6~5.7
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8 質量(kg)16 空気消費量(m3/min)1.3 供給空気圧力(MPa)0.6 操作方法引きひもタイプ
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。 トラスコ品番321-0898 接続口径Rc3/8 質量(kg)16 空気消費量(m3/min)1.3 巻上速度(m/min)12.6 給気圧力(MPa)0.6
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷