「エアー先端工具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
排気方向側方
全長(mm)311
質量(kg)1.3
付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
コレットサイズ(mm)6
軸付砥石用強力型グラインダー。アルミボディで軽量、高出力仕様です。スポット溶接の修正やバリ取りに。
仕様●チャック内径(mm):6●ホース取付口:Rc1/4●全長(mm):184●排気:前方●無負荷回転数(min^-1):25000●無負荷回転数(rpm):25000●使用空気圧力:0.6MPa●先端工具:軸径6mm(砥石)●原産国:日本●コード番号:364-5579
アズワン品番67-2374-04
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード