「エアー掃除機」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
関連キーワード
蝶ねじを緩めるとハンドルは自由に回転します。
作業に合わせて使いやすい向きでご使用ください。
ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水や油の吸い出しもできます。
用途機械工場での切粉処理、土木・建築現場でのおが屑の回収、乗用車の社内清掃、溶接作業でのグラインダ粉、鉄粉処理
ダストバッグ容量(L)1.2
トラスコ品番753-3748
セット内容本体、ダストバッグ、スモールノズル、ノズル、クリッパ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)230
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース径(Φmm)【サクションホース】32
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口Rc1/4
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード