こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
排気方向側方
全長(mm)311
質量(kg)1.3
付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
コレットサイズ(mm)6
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-5923
セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm
全長(mm)154.5
出力(W)375
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
使用空気圧力(MPa)0.6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
トラスコ品番753-4159
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)169
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
トラスコ品番753-4345
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
薄板の切断に最適です。
用途薄板の切断に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番753-3675
セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個
材質鋳物用アルミニウム合金
厚さ(mm)1.3
全長(mm)298
内径(Φmm)10
外径(Φmm)54
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。
付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)
トラスコ品番368-3805
全長(mm)183.5
切断能力(mm)鉄板2
空気消費量(m3/min)0.29
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに
仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番753-4388
セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)174
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番753-4124
セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石
材質鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)161
内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350
チャック能力(mm)10
トラスコ品番753-4094
セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)257
使用空気圧力(MPa)0.6
タップ能力6~10
空気消費量(m3/min)0.60
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
トラスコ品番753-4141
セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ
材質鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)209
内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc3/8
排気方向前方
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
トラスコ品番753-4035
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)156
穴あけ能力(mm)10
ドリル能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
チャック能力(mm)13
トラスコ品番753-4043
セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)187
穴あけ能力(mm)13
ドリル能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4086
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)166
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4078
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
トラスコ品番753-4167
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)196
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
1回転で1打撃するので高出力です。
アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
用途緩め作業の多い自動車整備用に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-4175
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)195
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-3811
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)364
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.1
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
トラスコ品番753-4311
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)163
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番753-4329
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番753-4302
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)152
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
最大締付トルク(N・m)57
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番816-0133
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
能力ボルト径(mm)6
トラスコ品番753-3861
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Xタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
能力ボルト径(mm)6
トラスコ品番759-3678
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
能力ボルト径(mm)6~8
トラスコ品番759-3686
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)224
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)50
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
能力ボルト径(mm)6~8
トラスコ品番753-3888
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)148
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽量で高出力です。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
能力ボルト径(mm)6~8
トラスコ品番753-3870
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)224
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ビット【ドライバビット】Xタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)50
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
能力ボルト径(mm)6~8
仕様6段階のパワー調整
トラスコ品番753-3896
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)198
タイプストレート
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード