7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業エアータッパ
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 チャック能力(mm)8 トラスコ品番331-8192 全長(mm)180 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.6 タップ能力8mm 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK エアータッパ 10mm
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 チャック能力(mm)10 トラスコ品番753-4094 セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)257 使用空気圧力(MPa)0.6 タップ能力6~10 空気消費量(m3/min)0.60 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK ドリル 6.5mm 10199
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400 チャック能力(mm)6.5 トラスコ品番753-4078 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)150 穴あけ能力(mm)6.5 ドリル能力(mm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK ドリル 13mm 10215
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 チャック能力(mm)13 トラスコ品番753-4043 セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)187 穴あけ能力(mm)13 ドリル能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業ドリル
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 全長(mm)452 テーパーNo.MT2 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1.1 ホース取付口3/8 排気方向後方
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ドリル 10mm 10212
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 チャック能力(mm)10 トラスコ品番753-4035 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)156 穴あけ能力(mm)10 ドリル能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)6.5 トラスコ品番753-4086 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)166 穴あけ能力(mm)6.5 ドリル能力(mm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷