振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。
全長(mm)460
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
使用空気圧力(MPa)1.5
ホース長さ(mm)400
こんなお得な商品も!

エアーチッパー グリップハンドル付
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
取り付け形状丸込み
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状角込
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状丸込
強力かつ反動は少ないです。
グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3691
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)435
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)22
打撃径(Φmm)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3616
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)380
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
ピストン径(Φmm)22
打撃径(Φmm)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
ロングアンビルタイプのモデルです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)575
質量(kg)16
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.85
アンビル(mm)ロングアンビル長:150
シャンク寸法25.4mm
アンビルP式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
軸心より側面まで(mm)61.5
能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27
ホース取付口Rc1/2
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
全長(mm)281
質量(kg)9.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.3
シャンク寸法25.4
軸心より側面まで(mm)50
能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
調整方式4段階
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
トラスコ品番753-4159
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)169
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
トラスコ品番753-4345
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
立ち作業向きの最強力タイプです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3730
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)120
全長(mm)1209
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.85
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)40
打撃径(Φmm)87
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
立ち作業向きタイプです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3713
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)110
全長(mm)1142
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)25.4
打撃径(Φmm)64
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
立ち作業向きの強力タイプです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3721
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)120
全長(mm)1204
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)32
打撃径(Φmm)70
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3624
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)110
全長(mm)502
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)25.4
打撃径(Φmm)64
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
全長(mm)337
質量(kg)8.7
最大トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)1.4
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
馬力(PS)(最大)1.3
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。
チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000
ストローク(mm)(ピストン)76
全長(mm)339
質量(kg)6.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.5
ピストン径(Φmm)28
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000
ピストン径(Φmm)28
ストローク(mm)ピストン:76
全長(mm)402
質量(kg)6.9
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.6
付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100
空気消費量(m3/min)1
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
質量(kg)3.8
全高(mm)187
砥石寸法(mm)180×6×22
ホース内径(Φmm)12.7
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000
ストローク(mm)(ピストン)10
全長(mm)341
質量(kg)3.2
全高(mm)86
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.55
ピストン径(Φmm)22
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900
空気消費量(m3/min)1.1
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
質量(kg)4.2
全高(mm)189
砥石寸法(mm)230×6×22
ホース内径(Φmm)12.7
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3900
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)366
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
軽量で横打ちが可能です。
用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどに
打撃数(min-1[回/分])1500
トラスコ品番753-3683
セット内容ホースニップル、チスチゼル
材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)
ストローク(mm)63.5
全長(mm)478
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1.1
エアー接続口Rc3/8
ピストン径(Φmm)42.8
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)435
質量(kg)14.6
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.85
シャンク寸法25.4mm
アンビルP式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
軸心より側面まで(mm)61.5
能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27
ホース取付口Rc1/2
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
空気消費量(m3/min)0.90
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3918
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)405
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
仕様(パワー調整)4
トラスコ品番859-5695
全長(mm)245
ホース内径(Φmm)6.3
空気消費量(m3/min)0.15
軸心より側面まで(mm)31.8
ホース口金取付ねじRc1/4
能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14
シャンクサイズ(mm)12.7
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
ツーハンマインパクトレンチは、1回転で2打撃与えるため、高能率かつ締め付け取り外しがなめらかであらゆる産業でもっとも一般的に使用されています。
標準ボルト径16mm(NW-14H)までのツーハンマインパクトレンチは、Tレンチとして、小型軽量で、立ち上がり能力を大幅に改善し、
生産ラインに適した非常に使いやすいレンチとして開発した製品です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
全長(mm)386
質量(kg)9.6
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.45
シャンク寸法19.05
軸心より側面まで(mm)30
能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
調整方式4段階
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
仕様(パワー調整)4
トラスコ品番859-5694
全長(mm)224
ホース内径(Φmm)6.3
空気消費量(m3/min)0.1
軸心より側面まで(mm)28
ホース口金取付ねじRc1/4
能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12
シャンクサイズ(mm)12.7
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
ホース内径(Φmm)12.7
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに
仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番753-4388
セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)174
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
トラスコ品番753-4167
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)196
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
1回転で1打撃するので高出力です。
アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
用途緩め作業の多い自動車整備用に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-4175
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)195
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-3811
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)364
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.1
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
関連キーワード