関連資料※部品図(0.07MB)
1台あたりに必要な個数1
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-5923
セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm
全長(mm)154.5
出力(W)375
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
使用空気圧力(MPa)0.6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
関連資料※部品図(0.08MB)
関連資料※部品図(0.18MB)
関連資料※部品図(0.08MB)
関連資料※部品図(0.22MB)
関連資料※部品図(0.16MB)
関連資料※部品図(0.15MB)
関連資料※部品図(0.21MB)
関連資料※部品図(0.07MB)
関連資料※部品図(0.18MB)
関連資料※部品図(0.2MB)
関連資料※部品図(0.08MB)
関連資料※部品図(0.13MB)
狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。
付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)
トラスコ品番368-3805
全長(mm)183.5
切断能力(mm)鉄板2
空気消費量(m3/min)0.29
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番753-4124
セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石
材質鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)161
内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
トラスコ品番753-4141
セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ
材質鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)209
内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc3/8
排気方向前方
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
関連キーワード