ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
全長(mm)281
質量(kg)9.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.3
シャンク寸法25.4
軸心より側面まで(mm)50
能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
調整方式4段階
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
ロングアンビルタイプのモデルです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)575
質量(kg)16
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.85
アンビル(mm)ロングアンビル長:150
シャンク寸法25.4mm
アンビルP式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
軸心より側面まで(mm)61.5
能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27
ホース取付口Rc1/2
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)435
質量(kg)14.6
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.85
シャンク寸法25.4mm
アンビルP式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000
軸心より側面まで(mm)61.5
能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27
ホース取付口Rc1/2
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード