NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。
チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000
ストローク(mm)(ピストン)76
全長(mm)339
質量(kg)6.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.5
ピストン径(Φmm)28
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
関連キーワード