43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4361 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)276 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方 ハンマータイプクラッチハンマー
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 全長(mm)637 質量(kg)52.5 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m3/min)1.5 シャンク寸法44.5 軸心より側面まで(mm)95 能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56 取付ネジ径(ホース口径)G1
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)2300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 トラスコ品番753-4299 全長(mm)464 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)48 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ 25853
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。 トラスコ品番385-3014 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)388 質量(kg)9.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 最大締付トルク(N・m)1400 排気口後方 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)36 ホース取付口Rc3/8 ハンマータイプシングルハンマー
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

日本ニューマチック工業エアーバイブレータ
プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
質量(kg)18.6 全高(mm)220 ホース内径(Φmm)9.5 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.66 振動数(min-1)2050 最大外径(mm)170 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 適合ボルト径16 ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
79,980 税込87,978
欠品中

1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
用途緩め作業の多い自動車整備用に 最大締付トルク(N・m)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 付属品カプラプラグ トラスコ品番753-4175 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)195 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

日本ニューマチック工業エアーバイブレータ
衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
質量(kg)18.7 全高(mm)220 ホース内径(Φmm)9.5 空気圧力(MPa)0.4 空気消費量(m3/min)0.39 振動数(min-1)2100 最大外径(mm)170 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 適合ボルト径16 ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
79,980 税込87,978
欠品中

日本ニューマチック工業エアーニードルスケーラ
これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
打撃数(min-1)6500 ストローク(mm)(ピストン)14 全長(mm)216 質量(kg)0.82 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.2 ピストン径(Φmm)14 ニードル数Φ3 x L125 x 7本 取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適 全長(mm)435 質量(kg)14.6 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.85 シャンク寸法25.4mm アンビルP式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 軸心より側面まで(mm)61.5 能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27 ホース取付口Rc1/2
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000 ピストン径(Φmm)28 ストローク(mm)ピストン:76 全長(mm)402 質量(kg)6.9 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.6 付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ
ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 全長(mm)281 質量(kg)9.2 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.3 シャンク寸法25.4 軸心より側面まで(mm)50 能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 調整方式4段階
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適 全長(mm)575 質量(kg)16 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.85 アンビル(mm)ロングアンビル長:150 シャンク寸法25.4mm アンビルP式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 軸心より側面まで(mm)61.5 能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27 ホース取付口Rc1/2
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm) ストローク(mm)ピストン:155 全長(mm)540 質量(kg)21.2 ホース内径(Φmm)19 取付ねじホース口径:1(G) 空気消費量(m3/min)1.8 ピストン径(Φmm)48 打撃数(min-1)1100
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷

日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ
ツーハンマインパクトレンチは、1回転で2打撃与えるため、高能率かつ締め付け取り外しがなめらかであらゆる産業でもっとも一般的に使用されています。 標準ボルト径16mm(NW-14H)までのツーハンマインパクトレンチは、Tレンチとして、小型軽量で、立ち上がり能力を大幅に改善し、 生産ラインに適した非常に使いやすいレンチとして開発した製品です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 全長(mm)386 質量(kg)9.6 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.45 シャンク寸法19.05 軸心より側面まで(mm)30 能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 調整方式4段階
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業マジカルノッカー 30471
打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2 空気消費量(L/回)0.14~0.20 トラスコ品番772-9863
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

日本ニューマチック工業チッパ(角込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込口形状角込
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ニューケレン
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に 無負荷打撃数(min-1)4000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業オートチゼラ
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。 無負荷打撃数(min-1)1500 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)245 質量(kg)2 付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース) トラスコ品番331-7838
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK オートチゼラ 30070
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に 無負荷打撃数(min-1)1600 トラスコ品番753-3853 セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.11 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3608 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)337 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 ピストン径(Φmm)18 打撃径(Φmm)40
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4 その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm)273 無負荷打撃数(min-1)3200 差込口形状丸込み
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

日本ニューマチック工業フラックスハンマ
小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)5000 トラスコ品番344-8738 全長(mm)200 質量(kg)0.88 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

日本ニューマチック工業チッパ
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。 打撃数(min-1)3200 仕様ツーハンマ式 全長(mm)281 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ニードルスケーラ
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)4000 付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本 適合(針寸法)3×180mm トラスコ品番398-2254 全長(mm)245 質量(kg)2.1 最高使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込口形状丸込
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ディガ 30014
軽量で横打ちが可能です。
用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどに 打撃数(min-1[回/分])1500 トラスコ品番753-3683 セット内容ホースニップル、チスチゼル 材質鉄(S25C)、鉄(SCM415) ストローク(mm)63.5 全長(mm)478 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1.1 エアー接続口Rc3/8 ピストン径(Φmm)42.8
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3691 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)435 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)22 打撃径(Φmm)50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3705 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)390 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)18 打撃径(Φmm)40
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3616 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)380 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 ピストン径(Φmm)22 打撃径(Φmm)50
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

日本ニューマチック工業フラックスハンマ 超小型 30493
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。 付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル トラスコ品番390-4663 全長(mm)162 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.11 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(min-1)6000 打撃数(min-1)6000
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

日本ニューマチック工業エアーチッパ
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000 ストローク(mm)(ピストン)76 全長(mm)339 質量(kg)6.2 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.5 ピストン径(Φmm)28 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

日本ニューマチック工業チッパ (角込み) 防振型
身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。 全長(mm)402 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.6 ホース取付口Rc3/8 無負荷打撃数(min-1)2000
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500 ストローク(mm)(ピストン)15 全長(mm)490 質量(kg)2.1 全高(mm)100 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.4 ピストン径(Φmm)30 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000 ストローク(mm)(ピストン)10 全長(mm)341 質量(kg)3.2 全高(mm)86 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.55 ピストン径(Φmm)22 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
57,980 税込63,778
欠品中

日本ニューマチック工業NPK ビシャン 30400
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に 無負荷打撃数(min-1)2500 トラスコ品番753-3845 セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2 材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼 全高(mm)210 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口Rc3/8 給気圧力(MPa)0.6
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3721 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)120 全長(mm)1204 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)32 打撃径(Φmm)70
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷