1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)