カテゴリ

  • 空圧工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(7)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(35)
  • 高島産業(32)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(28)
  • エスコ(14)
  • イチグチ(13)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • TRUSCO(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • ALLEX(12)
  • リューター(日本精密機械工作)(11)
  • BAN-ZI(8)
  • ハインズワーク(7)
  • H&H(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • 富士製砥(高速電機)(5)
  • 空研(5)
  • スーパー工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆落とし用」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チッパ用チゼル 日本ニューマチック工業チッパ用チゼル日本ニューマチック工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに
適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用幅(mm)20全長(mm)300差込口形状角込(H)
フラットチゼル NF-1SH用 日本ニューマチック工業フラットチゼル NF-1SH用日本ニューマチック工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
チゼル NF-00 0用 日本ニューマチック工業チゼル NF-00 0用日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
アングルフラットチゼル 日本ニューマチック工業アングルフラットチゼル日本ニューマチック工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適ですトラスコ品番753-2989全長(mm)210質量(g)250
チッパ 日本ニューマチック工業チッパ日本ニューマチック工業
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。打撃数(min-1)3200仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
ニューケレン 日本ニューマチック工業ニューケレン日本ニューマチック工業
64,980税込71,478
1台
当日出荷
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)使用空気圧力(MPa)0.6
NPK チッパー 日本ニューマチック工業NPK チッパー日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ日本ニューマチック工業
1台
欠品中
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)7000ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業エアースケーリングハンマ日本ニューマチック工業
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
エアーチッパ 日本ニューマチック工業エアーチッパ日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら