小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
蝶ねじを緩めるとハンドルは自由に回転します。
作業に合わせて使いやすい向きでご使用ください。
ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水や油の吸い出しもできます。
用途機械工場での切粉処理、土木・建築現場でのおが屑の回収、乗用車の社内清掃、溶接作業でのグラインダ粉、鉄粉処理
ダストバッグ容量(L)1.2
トラスコ品番753-3748
セット内容本体、ダストバッグ、スモールノズル、ノズル、クリッパ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)230
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース径(Φmm)【サクションホース】32
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口Rc1/4
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
排気口側方
ホース取付口Rc1/4
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。
チャック内径(Φmm)6
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
超軽量1kg。軽量ながら大出力です。
スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。
ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
用途金属の研削、さび取りに。
頭部高さ(mm)84.5
トラスコ品番276-7597
全長(mm)192
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-5923
セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm
全長(mm)154.5
出力(W)375
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
使用空気圧力(MPa)0.6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.5
排気方向前方排気
質量(kg)0.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。
排気方向側方
使用空気圧力(MPa)0.6
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。
打撃数(min-1)3200
仕様ツーハンマ式
全長(mm)281
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
推奨ホース径(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に
無負荷打撃数(min-1)1600
トラスコ品番753-3853
セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.11
推奨ホース径(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3616
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)380
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
ピストン径(Φmm)22
打撃径(Φmm)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3608
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)337
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
ピストン径(Φmm)18
打撃径(Φmm)40
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。
付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル
トラスコ品番390-4663
全長(mm)162
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.11
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)6000
打撃数(min-1)6000
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)8
トラスコ品番331-8192
全長(mm)180
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
タップ能力8mm
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
トラスコ品番753-4159
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)169
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
トラスコ品番753-4345
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
トラスコ品番753-4311
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)163
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。
トラスコ品番387-1943
全長(mm)178
無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.25
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
薄板の切断に最適です。
用途薄板の切断に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番753-3675
セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個
材質鋳物用アルミニウム合金
厚さ(mm)1.3
全長(mm)298
内径(Φmm)10
外径(Φmm)54
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番753-3951
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)328
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに
仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番753-4388
セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)174
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
小型、軽量で扱いやすいです。
チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
無負荷打撃数(min-1)5000
トラスコ品番344-8738
全長(mm)200
質量(kg)0.88
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
軸付砥石用強力型グラインダー。アルミボディで軽量、高出力仕様です。スポット溶接の修正やバリ取りに。
仕様●チャック内径(mm):6●ホース取付口:Rc1/4●全長(mm):184●排気:前方●無負荷回転数(min^-1):25000●無負荷回転数(rpm):25000●使用空気圧力:0.6MPa●先端工具:軸径6mm(砥石)●原産国:日本●コード番号:364-5579
アズワン品番67-2374-04
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
軟鋼板などの切断に最適です。
用途薄鋼板の切断に
切断能力(mm)鉄板2
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
全長(mm)183.5
質量(kg)0.54
ホース取付口Rc1/4
ホース内径(Φmm)6.3
空気消費量(m3/min)0.29
使用空気圧力(MPa)0.6
セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。
付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)
トラスコ品番368-3805
全長(mm)183.5
切断能力(mm)鉄板2
空気消費量(m3/min)0.29
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
無負荷打撃数(min-1)4000
付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本
適合(針寸法)3×180mm
トラスコ品番398-2254
全長(mm)245
質量(kg)2.1
最高使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350
チャック能力(mm)10
トラスコ品番753-4094
セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)257
使用空気圧力(MPa)0.6
タップ能力6~10
空気消費量(m3/min)0.60
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番753-4124
セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石
材質鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)161
内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
チャック能力(mm)13
トラスコ品番753-4043
セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)187
穴あけ能力(mm)13
ドリル能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
トラスコ品番753-4035
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)156
穴あけ能力(mm)10
ドリル能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4086
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)166
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4078
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
トラスコ品番753-4167
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)196
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
1回転で1打撃するので高出力です。
アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
用途緩め作業の多い自動車整備用に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-4175
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)195
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-3811
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)364
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.1
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番753-4329
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番753-4302
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)152
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ