用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)25.4
ストローク(mm)23
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様NNK-250、500、750、1000、1500
適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
トラスコ品番656-3577
適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
全長(mm)200
刃幅(mm)38
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード