カテゴリ

  • 空圧工具(362)
  • 電動工具(10)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • RS PRO(288)
  • 東空販売(184)
  • 三菱ふそう(14)
  • ヤマト(空圧機器)(13)
  • Festo(8)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • シカゴニューマチック社(6)
  • Solimar Pneumatics(5)
  • トヨタ(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • BMW(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ハーティング(1)
  • SICK(1)
  • SUCO(1)
  • ATI(1)
  • Druck(1)
  • MV AGUSTA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pneumatic」の検索結果

関連キーワード
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チッパ用チスチゼル 日本ニューマチック工業チッパ用チスチゼル日本ニューマチック工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷
チッパ用フラットチゼル 日本ニューマチック工業チッパ用フラットチゼル日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐震ショートホース 日本ニューマチック工業耐震ショートホース日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。全長(mm)460質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1.5ホース長さ(mm)400
ワイドチゼル チゼルスプリング付 日本ニューマチック工業ワイドチゼル チゼルスプリング付日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
チゼル NNK-250~1500用 日本ニューマチック工業チゼル NNK-250~1500用日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み用部品日本ニューマチック工業
949税込1,044
1個
当日出荷
適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
チスチゼルロング 日本ニューマチック工業チスチゼルロング日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
部品 チッパー AA-3SP(R) 日本ニューマチック工業部品 チッパー AA-3SP(R)日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から15日以内出荷
関連資料パーツリスト
NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
取り付け形状丸込み
アングルグラインダ NGS-100 部品 日本ニューマチック工業アングルグラインダ NGS-100 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
部品 チッパー AA-00SP(R) 日本ニューマチック工業部品 チッパー AA-00SP(R)日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 チッパー AA-00SP(H) 日本ニューマチック工業部品 チッパー AA-00SP(H)日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から20日以内出荷
関連資料パーツリスト
マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466 日本ニューマチック工業マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466日本ニューマチック工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。 従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。
トラスコ品番753-4001適合機種MGK-30A
チゼル NF-00 0用 日本ニューマチック工業チゼル NF-00 0用日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業エアストレートグラインダー日本ニューマチック工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6
ダイグラインダー 日本ニューマチック工業ダイグラインダー日本ニューマチック工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
NPKスロットルピン 日本ニューマチック工業NPKスロットルピン日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から20日以内出荷
関連資料パーツリスト
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)日本ニューマチック工業
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 角込み日本ニューマチック工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
取り付け形状角込み
マジカルノッカー 30471 日本ニューマチック工業マジカルノッカー 30471日本ニューマチック工業
89,980税込98,978
1台
当日出荷
打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/回)0.14~0.20トラスコ品番772-9863
部品 オートチゼラ NBH-600A 日本ニューマチック工業部品 オートチゼラ NBH-600A日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
関連資料パーツリスト
フラットチゼルロング 日本ニューマチック工業フラットチゼルロング日本ニューマチック工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷
NBH-600A用フォークチゼル 日本ニューマチック工業NBH-600A用フォークチゼル日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業チッパ(角込み)日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
NFー25F用ストレートフラットチゼル 日本ニューマチック工業NFー25F用ストレートフラットチゼル日本ニューマチック工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃幅(mm)19
チッパ用チゼル 日本ニューマチック工業チッパ用チゼル日本ニューマチック工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに
適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用幅(mm)20全長(mm)300差込口形状角込(H)
オートチゼラ 日本ニューマチック工業オートチゼラ日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。無負荷打撃数(min-1)1500空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4全長(mm)245質量(kg)2付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838
フラックスハンマ NF-00 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-00 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.1MB)1台あたりに必要な個数1
エアークリーナ 日本ニューマチック工業エアークリーナ日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
蝶ねじを緩めるとハンドルは自由に回転します。 作業に合わせて使いやすい向きでご使用ください。 ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水や油の吸い出しもできます。
用途機械工場での切粉処理、土木・建築現場でのおが屑の回収、乗用車の社内清掃、溶接作業でのグラインダ粉、鉄粉処理ダストバッグ容量(L)1.2トラスコ品番753-3748セット内容本体、ダストバッグ、スモールノズル、ノズル、クリッパ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)230ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6ホース径(Φmm)【サクションホース】32空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc1/4
NPK ニューマチックオイル 日本ニューマチック工業NPK ニューマチックオイル日本ニューマチック工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。
トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
アングルグラインダ  (超軽量型) 日本ニューマチック工業アングルグラインダ (超軽量型)日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
用途金属の研削、さび取りに。頭部高さ(mm)84.5トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向側方
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6全長(mm)511砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
フラックスハンマ NF-0 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-0 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.08MB)1台あたりに必要な個数1
エアーグラインダー 日本ニューマチック工業エアーグラインダー日本ニューマチック工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5排気方向前方排気質量(kg)0.5
防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP日本ニューマチック工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28ストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
ストレートグラインダ 軸付砥石用 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ 軸付砥石用日本ニューマチック工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
部品 ロータリーグラインダ NHG-65LK 日本ニューマチック工業部品 ロータリーグラインダ NHG-65LK日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
ベーン NHG-65用 日本ニューマチック工業ベーン NHG-65用日本ニューマチック工業
289税込318特価
1個
当日出荷
適合機種:NHG-65D、NHG-65K
仕様15016110(1台につき4枚使用)トラスコ品番497-4590適合機種NHG-65D、NHG-65K材質タイコライト樹脂質量(g)10
フラットチゼル NF-1SH用 日本ニューマチック工業フラットチゼル NF-1SH用日本ニューマチック工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です