カテゴリ
- 空圧工具(348)
- 電動工具(12)
- 作業工具(7)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- RS PRO(282)
- 東空販売(176)
- 三菱ふそう(14)
- ヤマト(空圧機器)(13)
- シカゴニューマチック社(8)
- Festo(8)
- フエニックス・コンタクト(6)
- Solimar Pneumatics(5)
- トヨタ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハーティング(1)
- SICK(1)
- SUCO(1)
- ATI(1)
- Druck(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「pneumatic」の検索結果
特価

チゼル NNK-250~1500用
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
エアストレートグラインダー
日本ニューマチック工業¥22,980税込¥25,2781個欠品中軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用全長(mm)311質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55コレットサイズ(mm)6ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方
ニューケレン
日本ニューマチック工業¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
チゼル NF-00 0用
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466
日本ニューマチック工業¥36,980税込¥40,6781台当日出荷圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。 従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。トラスコ品番753-4001適合機種MGK-30A
ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
日本ニューマチック工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
アングルグラインダ (超軽量型)
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方
ストレートグラインダ 軸付砥石用
日本ニューマチック工業¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
マジカルノッカー 30471
日本ニューマチック工業¥92,980税込¥102,2781台当日出荷トラスコ品番772-9863幅(mm)200全長(mm)200高さ(mm)85.5奥行(mm)140打撃エネルギー(N・m)0.57~1.13空気消費量(L/回)0.14~0.20打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2
チッパ用チゼル
日本ニューマチック工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用幅(mm)20全長(mm)300差込口形状角込(H)
スムージングツール NBH-400用 4K
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170
エアーグラインダー
日本ニューマチック工業¥23,980税込¥26,3781台当日出荷RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。用途スポット溶接の修正やバリ取り質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向前方排気
NPK ニューマチックオイル
日本ニューマチック工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。全長(mm)511質量(kg)1.6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
アングルグラインダ 100mm用 70391
日本ニューマチック工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷スピンドルロック式です。用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取りトラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
エアータッパ
日本ニューマチック工業¥65,980税込¥72,5781台当日出荷小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
フラットチゼル L=215mm 丸込み(R)AA-00SP、0SP用
日本ニューマチック工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷AA-00SP, AA-0SP用のチゼルです。トラスコ品番679-7081適合機種AA-00SP、AA-0SP全長(mm)215摘要AA-00SP、AA-0SP用のチゼルです。刃幅(mm)16刃先形状フラットチゼル
ハツリ工具”ニューケレン”チゼル
日本ニューマチック工業¥3,798税込¥4,1781本当日出荷トラスコ品番656-3577適合機種NNK-250、500、750、1000、1500全長(mm)200刃幅(mm)38