フラットチゼル L=215mm 丸込み(R)AA-00SP、0SP用

フラットチゼル L=215mm 丸込み(R)AA-00SP、0SP用 - 日本ニューマチック工業

AA-00SP, AA-0SP用のチゼルです。

トラスコ品番
679-7081
適合機種
AA-00SP、AA-0SP
全長(mm)
215
摘要
AA-00SP、AA-0SP用のチゼルです。
刃幅(mm)
16
刃先形状
フラットチゼル
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260790517301159
¥1,760
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする