200万画素!ワンタッチで簡単に録画でき、ドライブレコーダーのようにフルHD高画質の映像と音声を繰り返し上書きで録画し続けるセキュリティレコーダー。ドライブレコーダーや防犯カメラが設置できない場所や場面でも、使用可能。取り付け方法はマグネットと安全ピンの2タイプ。マグネットは強力なので帽子などにも装着可能。ハンズフリーで手で持たずに常時録画できて便利です。マグネットはキャビネットなどにも簡単設置。無人の場所での防犯カメラ代わりにも。電源内蔵なので配線の心配も要りません。接客サービスの向上・現場作業の記録・万引き対策・警備員の自衛、記録・自転車/バイク/電動キックボードの走行記録・シェアリングサービスの記録などに。
セット内容本体、充電用USBケーブル、クイックガイド
質量(g)本体(約)40、バッククリップ(約)10
電源内蔵バッテリー(充電式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×30
マイクロフォン部内蔵
解像度200万画素フルHD高画質(1920×1080p)
保証期間1年 ※初期不良対応:1ヶ月
防塵防水性能IP56準拠
充電時間(時間)本体:3
録画時間8時間
記録メディア内蔵メモリー(64GB)※取出・交換不可
待機時間24時間
電圧×電流(VA)入力:5/1
画角水平視野角130°
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード