拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
単眼鏡 MD-718MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)当日出荷
片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。
約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。
携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様最短距離:1m付属品カラビナ付専用ケース寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3
デスクルーペ RS-18MIZAR(ミザールテック)当日出荷
無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
倍率(倍)4レンズ径(Φmm)50レンズアクリルレンズ質量(g)68
ライト付ルーペ RF-100MIZAR(ミザールテック)当日出荷
暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30質量(g)90レンズガラスレンズライト種類有バッテリー単2電池2本(別売)
リールキーホルダー KH-48MIZAR(ミザールテック)当日出荷から9日以内出荷
バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
リール長さ(m)0.6耐荷重(g)約100材質(リール)ナイロン
LED付携帯ルーペ RML-64PMIZAR(ミザールテック)当日出荷
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類LEDバッテリーLR726電池4個(内蔵)
単眼鏡 SD-21PMIZAR(ミザールテック)当日出荷
ひとつあると大変便利な単眼鏡です。
コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
仕様最短距離:6m付属品専用ケース寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
8倍 双眼鏡 BF821MIZAR(ミザールテック)予約販売
気軽に持ち運びできるコンパクト8倍双眼鏡
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)165最短合焦距離2.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)85×104×40
高倍率メタルルーペ W-10LEDMIZAR(ミザールテック)予約販売
10倍の高倍率メタルルーペです。明るいLEDライトがレンズの周りに付いているので、暗い場所でも安定した観察ができます。
倍率10レンズ径(Φmm)21仕様トリプレットレンズ付属品専用ケース、LR927電池3個
双眼鏡MIZAR(ミザールテック)当日出荷から8日以内出荷
大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41ひとみ径(Φmm)2.1
高倍率メタルルーペ RA-1520MIZAR(ミザールテック)当日出荷
20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。
倍率20レンズ径(Φmm)15仕様アクロマートレンズ
軽量拡大鏡MIZAR(ミザールテック)当日出荷から7日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
ツールクリッパー TX-303MIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
木製ハンドル拡大鏡MIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、暖かみのある木製ハンドルを採用した高級拡大鏡です。レンズ素材には透明度の高い白ガラスを採用していますのですっきりとした視野です。
デスクルーペ RCS-5MIZAR(ミザールテック)当日出荷
見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。
倍率(倍)5レンズ径(Φmm)30レンズガラスレンズ仕様1mmスケール付き
ポケット顕微鏡 KB-03MIZAR(ミザールテック)4日以内出荷
お持ちのスマートフォンにクリップで取り付けて使用する小型マイクロスコープです。小型ながら本格的な顕微鏡撮影が可能です。LEDライトの他、紫外線ライト(ブラックライト)機能も搭載しております。
仕様●ライト(個):LEDライト付(LR-1130ボタン電池×3使用)、ブラックライト付●重さ(約)(g):24●倍率(約)(倍):60付属品収納袋寸法(mm)65×75×22
ヘッドルーペ HL-110MIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
レンズの後ろにサブレンズが収納されていますので、ワンタッチで倍率変換ができます。ヘッドバンドは厚めのパッドで覆われていますので快適な装着感です。
寸法(mm)198×280×96質量(g)約190倍率(倍)1.8、補助レンズ使用時:3.3レンズ光学ガラスレンズレンズサイズ(mm)30×76材質(バンド)マジックテープバンド
デスクルーペ RS-605MIZAR(ミザールテック)4日以内出荷
2枚の高級アクリルレンズを組み合わせて高倍率を得ています。レンズ径が75ミリとリーディンググラス並みのサイズで6倍の倍率があり視覚補助用としても最適です。
倍率(倍)6レンズ径(Φmm)75レンズアクリルレンズ×2質量(g)265
エマージェンシーホイッスル CPR-47MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷から6日以内出荷
エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。
本体質量(g)15リール長さ(m)0.7音量(dB)95保持力クリップ:約2仕様ホイッスル波長:3000Hz
コンパス 880SMIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
吸盤が底に付いているタイプの丸型コンパスです。車のボードなどに取り付け可能です。
仕様オイルフロート、取付用の吸盤付き寸法(mm)28(球体タイプ)
ブックレンズ RC-6PMIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
文庫本や書籍を読むのに便利なブックレンズです。ワイドな画面で文字が見やすいほか、本のしおりとしても使用できます。
その他ケース付倍率(倍)2レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)150×78(文庫本サイズ)
オペラグラス PET328MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷から6日以内出荷
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。カラーはホワイト、ブルー、ピンク、レッドの4色があります。
付属品ストラップ寸法(mm)66×98×32質量(g)(約)85倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)28
ミリタリーコンパス G-51MIZAR(ミザールテック)当日出荷
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)79×59×28精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)アルミダイキャスト仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
エマージェンシーホイッスル CPR-47LMIZAR(ミザールテック)当日出荷
エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。また、蓄光タイプのクリップは長時間発光するルミノーバ夜光を使用しており、暗い場所でも長時間光るので安心です。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。
色蓄光本体質量(g)15リール長さ(m)0.7音量(dB)95保持力クリップ:約2仕様ホイッスル波長:3000Hz
アイルーペMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
時計の修理などに利用するプロ用アイルーペ、通称、時計見ルーペです。上下のまぶたに挟んで使用します。まぶたに挟むことにより両手が自由に使えますので、精密模型の組み立てや細かな絵付けなどにも便利です。
倍率(倍)4レンズ径(Φmm)23レンズガラスレンズ(シングル)
高級単眼鏡 SD-70MIZAR(ミザールテック)予約販売
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:30cmその他マイクロスタンド利用可(25倍)付属品専用ケース寸法(mm)34×98質量(g)112倍率(倍)8コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)20明るさ6.2ひとみ径(Φmm)2.5実視界(°)6.8
ズーム双眼鏡 KCZ-1550MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。迫力の50倍まで拡大できるズーム双眼鏡です。ワンタッチのレバー操作で15倍から50倍までスムーズに拡大できます。迫力ある像をもたらす高倍率ズームですが、その性格上野外での使用が前提になる双眼鏡です。像の安定にかかせないカメラ三脚ホルダー(専用ビノホルダー)が付属しており、一般のカメラ三脚に取付できます。
付属品ケース、ストラップ、専用ビノホルダー質量(g)345倍率(倍)15~50コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)28サイズ(mm)112×97×48明るさ3.2~0.3ひとみ径(Φmm)1.8~0.6実視界(°)2.0~0.9
オペラグラス ペット300GMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20色ゴールド質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
オペラグラス ペット300BMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20色ブルー質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
8倍 双眼鏡 CB202MIZAR(ミザールテック)当日出荷
パステルカラー8倍双眼鏡
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)150最短合焦距離3.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×115×40
高倍率メタルルーペ RS-250MIZAR(ミザールテック)当日出荷
折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。
プレートコンパスNO.15AMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
キーリング付のコンパスに温度計が付いています。アウターのジッパーやザックのフックに取り付けて携帯できます。裏面には血液型などのライフデータを記入できて安心です。
けやきコンパスW-3CMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
木目の美しい国産ケヤキを使ったエコロジックなコンパスです。カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。防水性があり水に浮くのでアウトドアに最適です。
付属品ストラップ付材質ケース:木製(ケヤキ)タイプコンパス液:オイル封入式サイズ(mm)55×48×13
コンパス GF-801MIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
解説書付きの風水コンパスです。家の新築やお引越し、旅先を決める時など強運が得られる吉方位が分かれば安心です。
仕様【文字盤】風水方位付属品解説書寸法(mm)55×55×13タイプドライタイプ材質(ケース)真鍮+クロームメッキ
ルーペ STM-28MIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
時計修理、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利な高倍率スタンドルーペです。
質量(g)約101レンズ径(Φmm)28倍率(倍)10レンズガラスレンズ2枚構成アーム寸法(mm)54
クリップ式ルーペ KL-1720PCMIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230