カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 日本防災スキーム
- モノタロウ(5,961)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,508)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,676)
- エスコ(69,177)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,052)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(562,895)
- ミツビシ(138,033)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,634)
- 10,000-50,000円(9,585)
- 50,000-100,000円(2,853)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型
日本防災スキーム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷コンセントに差すだけで誰でも取り付け可能な全遮断型 簡易式感震ブレーカー。震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で通電を遮断。30秒ごとのタイマーにより、0~3分までの間で電気を遮断する時間をご自身で選べます。アース線だけでなく「3ピンコンセント」の対応が可能。通電遮断テスト機能を追加。業界初30秒ごとのタイマー付。取付け簡単誰でも取り付けられる。作動も正確。メンテナンス不要機能地震感知:震度5強相当以上(感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに準拠)外径(mm)約W50×D33 ×H60色調ホワイト
感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型
日本防災スキーム¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷「COCO断(ココダン)」は震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で当製品内の通電を遮断する感震ブレーカーです。コンセントに差し込むだけで簡単に設置することができる、特定遮断タイプの感震ブレーカーです。感震ブレーカーは、地震が発生した際に電気の供給を遮断する機器です。電気の供給を遮断することで地震の二次災害である通電火災を防ぐことも目的としています。地震が原因で発生する電気・通電火災を防止する。コンセントに差すだけの簡単設置。本製品一つに3個口まで機器を接続することが可能。震度5強相当以上の強い地震で確実に通電を遮断する質量(g)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)W55.2 × H97.7 × D32.7機能地震感知:震度5強相当以上「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠使用環境温度(℃)0~40
いつでもランプtsuita 電球色
日本防災スキーム¥2,850税込¥3,1351個当日出荷いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...