「フィルター 不織布」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AI-100Wの特長】
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。
乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
3.耐熱温度は240℃。
5.難燃性を有しています。
幅300mmから1.0m、長さ300mmから1.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)20.0±3.0
種類乾燥炉用耐熱フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)1
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)240
最大寸法(mm)1000×1000
捕集効率(%)90
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)324
圧力損失(Pa)45~200
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。
乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
3.耐熱温度は180℃。
5.難燃性を有しています。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)10.0±2.0
種類乾燥炉用耐熱フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)1
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)180
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)88
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)440
圧力損失(Pa)25~200
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード