71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


デンキトール 日本バイリーン 動画あり
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 入数10枚 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 動画あり
新開発の特殊帯電フィルタで、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを高次元で両立するとともに、環境に配慮し、非金属化を実現。また、顔のサイズに合わせてゴムバンドの長さを調整できるアジャストクリップや、マスクの復元性を高めるために保型層にインナーネットを組み込んだ一般粉じん向け国家検定防じんマスク。(DS1適合品)
用途研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 生産国日本 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)30×5000 アズワン品番61-3378-16
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

ヤシガラ活性炭と静電気の力で、悪臭と埃を防御します。 4層構造で優れた捕集効果を発揮します。 花粉などの細かいチリ(約30um)を99%以上捕集できます。
種別簡易マスク 材質不織布 生産国日本 対象花粉等
1箱(50枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳かけタイプのため装着が簡単、さらにひもの調整が可能。軽く、肌ざわりがソフトで快適な装着感。 呼吸がしやすく、マスクをしたままでの会話もスムーズ。 日本人の顔に合わせたサイズで視野を妨げず、作業性に優れる。 使い捨て式で衛生的。
タイプカップ型、簡易マスク、耳かけ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1箱×20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。
用途乾燥炉用。 仕様難燃性 材質芳香族ポリアミド ろ過速度(風速)1m/s
1箱(10枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 長さ(m)20 ろ過速度(風速)2.5m/s 材質ポリオレフィン 耐熱温度(℃)60
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に方向性のない不織布です。 型崩れを防ぎたいカジュアルウェアーからクラフトまで幅広くご使用いただけます。 ほつれ防止対策により、楽に作業ができ、ご家庭のアイロンで簡単に接着できます。
サイズ100cm×2m
1個
409 税込450
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1302EX バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 日本バイリーン 動画あり
日本バイリーンバイリーンマスク EXシリーズ 日本製
エコ商品
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 仕様通常版 種別使い捨て式 形状カップ型 規格DS2 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36) 使用限度時間(h)9 頭ひもオーバーヘッド 入数1箱(20枚) RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1セット(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

ハリ・コシ感のある、しっかりとした風合いの不織布芯地です。バッグや帽子などの形をしっかりと保ちます。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途スカート(ベルト)、帽子、小物、バッグなど 適合中肉~厚手素材 材質ポリエステル50%、レーヨン50% ホワイト
1袋
589 税込648
当日出荷

日本バイリーンデンキトールワイパー
ふき取り面に「デンキトール」を用いた静電気除去ワイパーです。
日本緑十字社品番354044 寸法(mm)200×158(実測値) 材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン・導電性ポリマー
1組(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地によくなじみ針通しがよいので、ミシンをかけてもずれにくいキルト綿です。 また薄くて吸い付きが良いのでピースをレイアウトしてそのまま持ち運びもできます。
厚さ(mm)2 材質ポリエステル100%
1巻ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 風量(m3/min)56 材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル 質量(kg)1.0 使用温度(℃)80℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省が定める「医療施設等における感染対策ガイドライン」でN95マスクの使用を推奨。 インフルエンザやSARS、MERS、新型ウイルスなどの感染症対策にご利用いただけます。 BFE(バクテリア捕集効率;ASTM F2101)、PFE(微粒子捕集効率;ASTM F2299)99.9%以上を誇る高性能フィルタを搭載。 医療機器から発生する微粒子物質(0.1μm以上)から医療スタッフの呼吸器を守ります。 高いバイオセーフティーレベルが求められる企業・大学の研究室、病理の調査分析の現場にも。 災害や新興感染症が多発する現在、医療機関だけでなく、企業や行政機関、介護施設などにも適切なリスクマネジメントが求められています。 万が一に備え、N95適合マスクの備蓄をお薦めします。
形状カップ型 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)105以下(85L/分) 粒子捕集効率(%)95以上 排気抵抗(Pa)105以下(852 分) 生産国日本 対象ウイルス ひもタイプオーバーヘッド
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

ハリ感が際立つ、格別に硬い風合いです。厚みがあって弾力性に優れ、形をしっかり保ちます。
用途小物、バッグ、床材など 適合中肉~厚手素材 材質ポリエステル100% ホワイト
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

ソフトで自然なハリ感のある不織布芯地です。接着力が出やすく、さまざまな素材に対応します。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途シャツブラウス、スカート(ベルト)、ジャケット、パジャマなど 適合薄手~中肉素材 材質ナイロン50%ポリエステル50% ホワイト
1袋
589 税込648
翌日出荷

アイロンを使わず生地に接着できるシールタイプの芯地です。 アイロンをつかえない合皮、ラミネート、起毛素材等のポーチや小物作りにおすすめです。 ミシン縫い専用
サイズ50cm×1m
1枚
979 税込1,077
欠品中

キルト芯の裏にのりがついているので、布を置きアイロンを当てれば接着可能。
材質ポリエステル100% 厚さ(mm)約7 目付(g/m2)120
1袋ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドミットタイプのキルト綿に約1cm間隔の正方形ラインがプリントしてあるので、簡単できれいにログキャビンキルトができます。
材質ポリエステル100% 長さ(m)1 幅(cm)100
1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷

日本バイリーンエコアルファ
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板 使用温度(℃)60℃以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本バイリーンキルト綿接着なし
混率(%)ポリエステル92、レーヨン8
1枚(1.5m)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本バイリーン薄手キルト綿接着なし
幅(cm)100 混率(%)ポリエステル94、レーヨン6
1枚(2m)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VZE
ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。 軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄くてややハリ感のあるナチュラルな風合いです。寸法安定性に優れ、形崩れなくきれいに仕上がります。襟や前立て、ベルトなどのパーツにも最適です。
用途スカート(ベルト)、ジャケット、帽子など 適合薄手~中肉素材 材質ポリエステル100% ホワイト
1袋
819 税込901
翌々日出荷

1302EX‐H バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き 日本バイリーン 動画あり
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。フック付き。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 仕様通常版 種別使い捨て式 形状カップ型 規格DS2 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36) 使用限度時間(h)9 頭ひも耳掛けH 入数1箱(20枚) RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

寸法安定性に優れ、衣類の形崩れを防止します。
用途スカート(ベルト)、帽子、バッグなど 適合中肉素材 材質ポリエステル100% ホワイト サイズ(cm)120×70
1袋
819 税込901
当日出荷

濃色キルト用品。キルティングの時に、水と一緒に出るキルトの繊維が目立ちません。
材質ポリエステル60%、レーヨン40% 厚さ(mm)6 幅(cm)100 目付(g/m2)120
1枚
969 税込1,066
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VZ
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル 風量(m3/min)(定格)36.0 常用温度(℃)80以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。
用途乾燥炉用。 トラスコ品番418-9094 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)20±3 耐熱温度(℃)240 捕集効率(%)90 初期圧力損失(Pa)45 ろ過風速(m/s)1 本体寸法(m)0.5×0.5
1箱(40枚)
69,980 税込76,978
8日以内出荷

脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機。 常用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと) 材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
1セットほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本バイリーン汗とりパッド 襟首用
エコ商品
襟首のべたつき、汚れ解消に、汗とりパッド襟首用が登場!。吸水力に優れた不織布が汗を吸い、首元の不快感や汗じみの汚れを防ぎます。
用途トラスコ品番。701-6447 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷