素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
形状パイプ
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル
湿気の問題をパワフルに解決!
「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減
安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は
手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として
2. 商品や原料、保管物の品質保持として
3. 結露やカビ防止対策として
4.湿気が多い場所、多い時期に
5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿
質量(kg)41
出力(W)【圧縮機】500
使用温度範囲(℃)15~38
電源単相100V 50/60Hz
タンク容量(L)約5.0(約4.0Lで満水停止時)
電源コード(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む)
消費電力(W)(50/60Hz)670/750
電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5
冷媒R407c
風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s
除湿能力(L/日)32L/日(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
1台
¥199,000
税込¥218,900
翌々日出荷
気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。
2シーズンに一回の交換が目安です。
1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
素材セルロース
1セット
¥45,900
税込¥50,490
翌々日出荷
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル
天井裏の湿気問題をパワフルに解決!
用途湿気が多い場所、多い時期の除湿に
天井裏の結露やカビ防止対策に
製造現場の乾燥工程の補助に
商品、原料、保管物の品質保持に
付属品リモコン(リード線9m)
質量(kg)36
出力(W)(圧縮機)500
使用温度範囲(℃)15~38
電流(A)6.8(50Hz)/7.5(60Hz)
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)670(50Hz)/750(60Hz)
電源コード(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×372×397
冷媒R407c
風量(m3/h)6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)
タンク容量なし(連続排水のみ)
除湿能力(L/日)32(30℃/90%RH/60Hzの場合)
1台
¥289,000
税込¥317,900
翌々日出荷
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
用途ラックの柱をガード。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
形状パイプ
色イエロー
長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
気化式冷風機ハイラン「HP24BX」の交換用冷却パッドです。
2シーズンに一回の交換が目安です。
1台分のセット(冷却パッド中4枚)です。
素材セルロース
1セット
¥22,900
税込¥25,190
翌々日出荷
気化式冷風機ハイラン「HP36BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド小(1190×300×150t)1枚、冷却パッド大(1190×590×150t)2枚のセットです。
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
てこの原理で簡単にラックガードを取付できます。
用途ラックガードの取付に。
材質棒部分:鉄、柄部分:シリコン
長さ(mm)350
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
気化式冷風機ハイラン「HP24BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド中(1090×300×150t)4枚です。
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード