抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.27
色ブラック
長さ(m)50
使用目的土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。
インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。
引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
シートとピンをしっかりと固定するため、雑草を抑制し、シートの破断や破れ等を
防止することで、防草シート本来の抑制効果を維持できます。
ピンを覆うため、施工の跡が目立ちません。つや消しタイプでシートになじみます。
用途ザバーン、プランテックス防草シートのピン固定部の保護、固定力向上を目的としています。
仕様片面テープ
寸法(mm)120角
関連キーワード